Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット

Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット - キャロットシステムズAlter+ フルHD無線&10インチモニターセット - キャロットシステムズAlter+ フルHD無線&10インチモニターセット - キャロットシステムズ
(1件のレビュー)

高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。

解像度
【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)
【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
保護等級IP66相当(カメラのみ)セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー有効画素数約200万画素(1920×1080)消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル内容量1台
注意
※DIYがご自身で難しい場合は、設置業者へご依頼ください。
※出張工事、修理等のサービスは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38458973AFH-101
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38458973
2022-05-19
用途: 防犯

モニターが1年と半年で故障。コスパ悪すぎです。他社に乗り換えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする