曜日別特売

強力猫ブロック(粒状)

強力猫ブロック(粒状) - welzo強力猫ブロック(粒状) - welzo強力猫ブロック(粒状) - welzo強力猫ブロック(粒状) - welzo強力猫ブロック(粒状) - welzo強力猫ブロック(粒状) - welzo
(2件のレビュー)

消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。
忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。
忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。
【使用方法】
糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。
糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に1m間隔で小山ができるよう50g程度散布してください。

成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)対象動物
注意
※本品を保管する場合はチャックをしっかりと閉めて、冷暗所に保管してください。
※本品の臭いが移っては困るものと一緒に保管しないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※本品は臭いが強いので体調のすぐれない時は使用しないで下さい。
※本品は忌避剤です。全ての猫に効果を得られるものではありません。
※本品は食品ではありません。絶対に食べないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※塗装面・ガラス面・プラスチック面には使用しないでください。
※本品は屋外用です。室内では使用しないで下さい。
※万一飲み込んだ場合は、無理にはかずに水で口をすすぎ、水または牛乳を飲ませます。
※目に入った場合は、こすらずに(コンタクトは外します)流水で洗い流します。
※いずれの場合も以上があれば医師に相談してください。
※皮膚に付いた場合は、臭いが強いので石鹸でよく洗ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38470715柑橘1袋(180g)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
38470733メンソール1袋(150g)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
38470758フローラル1袋(180g)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38470715
2021-10-25
用途: 敷地内への野良猫侵入防止
運輸・通信業

効果が全く見られず、猫も何もないかのように歩いてました

対象商品 : 38470715
2020-11-13
用途: 猫除けに家の周りに置いてますが
サンワコーポレーションその他業種

効果なしです。ネーミング負け」ですね。また粒状の量が少ないのではないかと思います。他の方で効果があったというご意見聞きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする