曜日別特売

ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番

ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番 - ダリヤ(マルハチ産業)
(2件のレビュー)

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。
軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。
レバーをロックでらくらく連続散水。

容量(L)6付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット質量(g)1340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38470819-
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38470819
2020-12-14
用途: 窓掃除

圧をかけたらシャワーの方の脱着部分から水が漏れ出し割れました。1ち度も使わずに割れるとは思いませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 38470819
2019-09-16
用途: 洗車時
青木加工所

シャワー洗車に使おうと購入しました。
しかしながら水道からのシャワーをイメージしてしまったのですが 過度の期待をしなければ満足のいく商品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする