捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。

用途厨房、食品工場、化学工場など有効面積(m2)30~50仕様(捕虫ランプ)FL20SBL付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3電源100V 50/60Hz捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754005MPX-2000-IP
オープン
39,900
43,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする