朝日産業(捕虫器・包装機器)
捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途
厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m
2
)
30~50
仕様
(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)
3.4
電源
100V 50/60Hz
捕虫紙
S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
710×100×20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754014
MPX-2000K-IP
捕虫紙S-20(5個入)、取付用ネジ4本ほか
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38754023
MPX-2000T-IP
捕虫紙S-20(5個入)、取り付け用ネジ4本ほか
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。