日刊工業新聞社
絵ときNC旋盤プログラミング基礎のきそ
NC旋盤プログラミングの入門書ながら、もっと知識を深めたい人にも対応したNC旋盤プログラミング学習者のための書。
NC旋盤とは何かから図面の上手な読み方、工具と切削条件、プログラミングの基礎などを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
伊藤勝夫
初版年月
2012/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755974
9784526069871
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください