日刊工業新聞社
プラスチック材料大全
種類と特徴、材料選定のポイント、用途に適した特性を向上させる改質技術、性能に影響する諸要因と対策、品質評価法など解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
327
著者名
本間精一(プラスチック)
初版年月
2015/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756324
9784526074882
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください