日刊工業新聞社
蒸留技術大全
原料と製品を精製する蒸留は化学産業には必要不可欠なもの。本書は技術者向けに蒸留技術全般を解説した、設計・運転のための実務書。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
386
著者名
大江修造
初版年月
2017/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756419
9784526077821
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください