日刊工業新聞社
身近な金属製品の科学
身近な金属製品が、どんな材料で、どんな工夫を施されて、作り出されているのか。
本書では、私たちが生活や産業界の中で使っている金属について、やや専門的な解説を加えながらやさしく紹介する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
181
著者名
坂本卓
初版年月
2011/09/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757085
9784526067594
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください