日刊工業新聞社
酸素の科学
酸素は水とともに身の回りで最もありふれた物質であり、これなくして生物は生きられない。
また、化学や金属などの工業分野でも酸素は重要な役割を果たしている。こうした酸素の様々な働きをやさしく解説する。
分類
専門
判型
A5
ページ数
119
初版年月
2014/04/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757155
9784526072390
経営
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください