日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 03 第2版
生産現場を強くするツール目で見る管理(見える化)!定義やポイントを解説する基礎編、成功に導くための具体的なステップを中心とした実務編で構成
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
158
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2012/10/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759228
9784542503755
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください