コロナ
Raspberry Pi ZeroによるIoT入門
マイコンボードRaspberryPiZeroを使った電子工作入門。大人から子供まで幅広い方々にもわかる丁寧な設定解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
167
著者名
今井一雅
初版年月
2017/10/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759964
9784339009019
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください