曜日別特売

デザインサイン 会社向クリスタルOA-256

デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向クリスタルOA-256 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。

取付方式テープ/シール材質平付型アクリル質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761705A-IN1-0201トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761714A-IN1-0202トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761723A-IN1-0203男子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761739A-IN1-0204男子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761748A-IN1-0205女子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761757A-IN1-0206女子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761766A-IN1-0207更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761775A-IN1-0208男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761784A-IN1-0209女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761793A-IN1-0210小会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761809A-IN1-0211大会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761818A-IN1-0212会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761827A-IN1-0213会長室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761836A-IN1-0214社長室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761845A-IN1-0215事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761854A-IN1-0216休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761863A-IN1-0217食堂
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761879A-IN1-0218倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761888A-IN1-0219給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38761897A-IN1-0220給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする