Bluetooth low energy technology対応のワイヤレスリモコン。対応カメラとのペアリングを行うことで、撮影/録画/オートフォーカスによるピント合わせ/ズーム操作(パワーズームアダプター使用時)が可能。作動距離は全周5mで、カメラの周囲5m以内であれば、どの方向からでもリモート操作を行うことができます。
質量(g)約14(本体のみ)電源ボタン型リチウム電池CR2032対応機種EOSR/EOS6DMarkII/EOS9000D/EOSKiss×9i/EOSKiss×9/EOSKissM準拠規格Bluetooth Specification Version 4.1準拠(Bluetooth low energy technology)伝送方法GFSK変調方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×91.5×12作動距離(m)全周約5(リモコンとカメラの間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合)内容量1個