光学の可能性を広げる新イメージングシステム”EOS Rシステム”が誕生。35mmフルサイズCMOSセンサー搭載のミラーレスカメラ。「RFレンズ」との組み合わせによる優れた画質と豊かな表現力。多様なシーンに対応する「デュアルピクセルCMOS AF」。ファインダーから目を離さず撮影に集中できる快適な操作性。本格的な撮影を可能にする多彩な動画機能。
有効画素数約3030万画素本体質量(g)約660(電池・SDカード含む)仕様ビューファインダー:0.5型、有機ELカラー電子ビューファインダー付属品バッテリーパック LP-E6N、バッテリーチャージャー LC-E6、ストラップ ER-EOS R、インターフェースケーブル IFC-100U(コアなし)、インターフェースケーブル IFC-100Uプロテクター電源バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個記録媒体SD / SDHC / SDXCメモリーカード外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)135.8×98.3×84.4液晶モニター3.15型撮像画面サイズ36×24mmシャッタースピード1/8000~30秒連続撮影速度AF固定:最高約8.0コマ/秒、AF・AE追従:最高5.0コマ/秒レンズマウントキヤノンRFマウント内容量1個