モノタロウ

リムーバーツール ステムベアリング レース

リムーバーツール ステムベアリング レース - モノタロウリムーバーツール ステムベアリング レース - モノタロウリムーバーツール ステムベアリング レース - モノタロウリムーバーツール ステムベアリング レース - モノタロウリムーバーツール ステムベアリング レース - モノタロウ
(18件のレビュー)

バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。
アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。

用途アウターレースの抜き取りに材質クロムモリブデン鋼全長(mm)78質量(g)410使用範囲(mm)36~60内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39877015-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39877015
2025-03-21
用途: バイクメンテナンスに使用
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

バイクのステムを打ち替える為に購入。
自分のバイクはレース溝が狭くて使えなかったが、
あると便利な商品だと思う。

2024-09-26
用途: バイクのメンテ
グリーンF建設業・工事業

TZR250 3MAのステムレース用に買いましたが、今回の車種では引っ掛かりが少なくすっぽ抜ける。もうちょっと真ん中のバネを強くしてもらった方が掛かりやすいのかも。結局数回すっぽ抜けたので、D13鉄筋でレースを打ち抜いた

2が参考にしています
対象商品 : 39877015
2023-09-14
用途: CRF250Mのステムベアリング交換
サービス業

ステムべリングレースの取り外しは、叩き出したり、自作工具を作成したり、などのやり方がありますが、フレームにセットして、2、3撃できれいにレースが外れます。時間にして3秒。素人なので、しょっちゅうやる作業ではないですが、この金額なら買ってよかった。
このこの特工のコスパは素晴らしかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39877015
2023-06-19
用途: バイクのレース抜き作業
有限会社ワークス自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使用するものではなかったので、安い物を探して購入、心配はありましたが、問題なく抜けました
非常に良い商品と思います

1が参考にしています
対象商品 : 39877015
2022-03-15
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ステムベアリング交換時の治具として購入。鉄パイプとかで強引に引き抜くよりキズを付けず確実に外せます。

1が参考にしています
対象商品 : 39877015
2021-10-27
用途: ステムベアリング交換時に使用
その他業種

ステムベアリングのアッパーレースを取り外す際に使用しました。
レースにうまく当たり、一発で取り外すことが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39877015
2021-07-07
用途: メンテナンス

サイズ調整がスムーズで、簡単に外せました。
頻繁に使用する物では無いですが、問題無く利用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 39877015
2022-11-12
用途: ハーレーのステムベアリング交換
建設業・工事業

スポーツスターのステムベアリングレースを外すのに使用しました。
ベアリングレースのかかりが浅く、少しずつ叩いていかないとすぐに外れてしまいます。コツが必要です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする