モノタロウ

精密ドライバー セット

精密ドライバー セット - モノタロウ精密ドライバー セット - モノタロウ精密ドライバー セット - モノタロウ
(8件のレビュー)

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし内容量1セット(6本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38771767-(-):1.8・2.4・3.0/(+):#000・#0・#1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネジの締め・外し

低価格ですが、思った以上にしっかりしたドライバーでした。重宝しながら使っています。

対象商品 : 38771767
2023-09-30
用途: 作業の補助として

クルマの整備/メンテナンスに活躍しています 中々丈夫でケースもしっかりだし 良い買い物をしました

対象商品 : 38771767
2023-08-01
用途: 機械整備
教育・研究機関

小さい工具ですので,つい,失ってしまいます.安価ですので,追加購入もしやすく助かります.

対象商品 : 38771767
2022-11-05
用途: 電池交換用
サービス業

バッテリーテスターのねじが精密だったので購入。使いやすい。

対象商品 : 38771767
2021-08-01
用途: メガネ用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

メガネ用に必要だったので、こちらを選びました。
必要最小限の機能は有しているので、価格相応かと思います。

対象商品 : 38771767
2021-09-30
用途: ネジ回し
建設業・工事業

百均だとプラスドライバーの先が削れたりマイナスは曲がったりするので購入しましたが結局似たような強度でしたのでそれなら百均のが良いと思います

4が参考にしています
対象商品 : 38771767
2021-11-05
用途: 精密機器の分解など
株式会社オーテクス製造業

とにかくコスパが良いです。
安価の割には、十分使える商品です。

対象商品 : 38771767
2021-03-16
用途: メンテナンス
多田 バイクル自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする