曜日別特売
モノタロウ

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット - モノタロウボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット - モノタロウ
(5件のレビュー)

狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。

用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62内容量1セット(9本組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39198103-
4,698
5,168(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39198103-11064934SBL-1000- スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 11064934スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)1セット(9本組)
8,898
税込9,788
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: パイプの頭が抜ける

3-WAYの頭が初回使用時に抜けてしまいました。
トルク掛けていたら、怪我していた可能性もあるので、早めに気付けて良かったです。

対象商品 : 39198103
2020-07-31
用途: 六角に力をかけたいときに

六角レンチに力をかけたいときにと、パイプのアダプターのみを買おうと思ったが、本品はより強度の高い六角レンチであったので、こちらを購入した。
延長して力をかけてもへこたれず、安心して使える。

対象商品 : 39198103
2020-05-04
用途: バイクの整備
農・林・水産業

ホルダーとハンドル付き、カラーシールが貼ってあるので一目でサイズがわかるのも良いです。
質感も良く、他社製品と比較して安価ですが、問題なく使用できました。ホルダーがあるので、使用後は元に戻しておくことで、紛失防止にもなります。
ハンドルは固く締め付けられたボルトを外す時や増し締めに重宝してます。

対象商品 : 39198103
2019-09-04
用途: オートバイの手入れ

しっかりしていて使いやすかった、長さも延長できるのでトルクをかけられる

対象商品 : 39198103
2020-03-05
用途: 機器のO/H
カネナカ食品工業株式会社

ボールポイントでしか回せないボルトは、付属のパイプが非常に役立ちます。5mmのレンチでかなりのトルクをかけてはずしましたが、先端の破損もボルトのなめもなかった。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする