曜日別特売
モノタロウ

ショートビット&ラチェットレンチ セット

ショートビット&ラチェットレンチ セット - モノタロウショートビット&ラチェットレンチ セット - モノタロウショートビット&ラチェットレンチ セット - モノタロウ
(1件のレビュー)

ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。

用途ねじ締め・緩め作業にセット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)質量(g/セット)220ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43内容量1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895913-
3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ショートビット&ラチェットレンチ セット.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38895913
2022-01-15
用途: 機械イジり等に!

狭い場所の作業にうれしい超ショートタイプのビットです、
TONEのビットセット+貫通タイプのラチェットも持っていますが、コチラのセットに付属のビットを使うと相当短くなります
磁石ホールドタイプですが、適度な磁力でしっかり付いているのでビットを落としてしまう心配もないです
安くてもしっかり使えるのでDIYだけでなくプロユースにも対応してくれると思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする