モノタロウ

精密ドライバー プラス セット

精密ドライバー プラス セット - モノタロウ精密ドライバー プラス セット - モノタロウ精密ドライバー プラス セット - モノタロウ精密ドライバー プラス セット - モノタロウ
(1件のレビュー)

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に材質(グリップ)スチールセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45Cケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット内容量1セット(6本組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892027-プラス
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: プラスが必要で
卸売・小売業

精密ドライバーセットは持ってますが、
使いたい物とサイズが合わなくて
どれが合うかわからないのでプラスだけが入ってるセットがあって助かりました。
無事に合うサイズが有ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする