モノタロウ

ドライバー パワーグリップ ラチェット式

ドライバー パワーグリップ ラチェット式 - モノタロウドライバー パワーグリップ ラチェット式 - モノタロウドライバー パワーグリップ ラチェット式 - モノタロウ
(10件のレビュー)

ラチェットタイプで楽にネジを回せます。
ボールグリップ形状で手にフィットします。

用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39198094-プラス+2×-6200610537ABS+TPRS2
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドライバー パワーグリップ ラチェット式.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39198094
2024-03-05
用途: 家庭用に普段使い
不動産業

初めてラチェット式ドライバーを購入しました。使用感はこれからです。多方面で使用予定です。

対象商品 : 39198094
2023-03-29
用途: 機器のねじ締め
その他業種

商品説明には記載されていませんが、72ギアのラチェットでした。
ギア数がとても細かく静かでしかもこの価格、とても満足しています。
欠点としては、少し重いことでしょうか。
表面の凹凸が少ないので少し滑りやすいかなと思いましたが、手に油が付いてなければラバーのグリップが効いておりしっかり握れました。
見た目がベッセルのものと似ているので替軸が合うか試してみました。
ぴったりではないですが使用することができました。これで+1も使えそうです。

対象商品 : 39198094
2023-08-04
用途: 電気器具の分解組み立て

ラチェットの段数は多くて滑らかなので具合は良いです。
柄の部分と先端部分がセパレートタイプで先端部分は専用のアタッチメントを購入すると交換できます。この値段であればセパレートにする意味はないと感じました。(ビット部分のコストを考えると)
柄の部分と先端部分のガタが大きく2~3mmブレガ発生します。
ハンドツールでは致命的なブレで細かい作業ができない。
また、ラチェットの切り替えも重く引っ掛かる感じです。
価格以前に寸法の追い込みができていない感じ、中華製以下の仕上がりです。(台湾製のようですが、仕様の問題だと思います)
他社の六角ビットはガタガタで使用には耐えられない、元から使用する仕様でないとおもわれます。
先端部分を交換式にするのであれば手持ちのビットを使えるようにすることでパフォーマンスは上がると思います。
モノタロウ製品でここまで問題を感じたのは初めてです。
ラチェットの段数と動きが気に入ったので★1個追加です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39198094
2022-08-09
用途: 日常の作業
ピデスアート製造業

グリップもほど良く太くて使い易いです。
電動と併用しております。

対象商品 : 39198094
2022-04-05
用途: ネジの開け閉め
医療・福祉・介護関連業

コスパはいいと思います。
耐久性はまだわかりませんが、引っ越しのために購入した家具10個を組み立てるくらいは十分耐えらえます。
普通のドライバーを購入するくらいならラチェット機能付きを購入するほうがかなり効率が上がると思います。

対象商品 : 39198094
2022-06-04
用途: 狭い場所でのネジの緩め、ネジ閉め
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所でラジエットを利用してネジの開閉が楽にできました。

対象商品 : 39198094
2021-06-23
用途: 換気扇の取り付け
その他業種

結構しっかりしており回しやすいです
大きさも力が入れやすいですがもう少し小さくてもよかったです

対象商品 : 39198094
2021-05-18
用途: 全般
サービス業

安いので心配でしたが、今のとこと、メーカー物変わらないです。
後は耐久性だけです。良い品物と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする