曜日別特売

トラロール

トラロール - ユニット

ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。
最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)200厚さ(mm)5質量(g)5801巻長さ(m)10トラ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38766203471-07105200
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする