トップマーキングシート

トップマーキングシート - ユニットトップマーキングシート - ユニットトップマーキングシート - ユニットトップマーキングシート - ユニット
(1件のレビュー)

測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。
スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。
耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。
折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。
付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。

付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
文字サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38766325349-601組(4枚)37445×30
6,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38766334349-611組(4枚)37470×40
6,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38766343349-621組(4枚)374100×56
6,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38766359349-631組(6枚)561170×120
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38766334
2023-07-13
用途: 現場でのマーキング
株式会社大塚組

マーキングシートは綺麗に出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする