矢印カッティング文字

矢印カッティング文字 - ユニット矢印カッティング文字 - ユニット矢印カッティング文字 - ユニット

貼り込むと矢印だけ残ります

取付方式ステッカー材質マーキングフィルム厚さ(mm)0.1文字内容矢印内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38766456427-31100×40
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38766465427-3270×30
1,000
779
857(税込)
当日出荷
38766474427-3350×20
900
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする