ユニット
カッティング矢印(ダクト用)
取付方式
ステッカー
材質
マーキングフィルム
厚さ(mm)
約0.1
寸法(mm)
105×45
文字内容
矢印
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38766483
427-21
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください