曜日別特売

バルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示)

バルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニットバルブ開閉表示板(アクリル・小判型・片面表示) - ユニット
(1件のレビュー)
材質アクリル(4mmΦ穴上1)厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)44内容量1組(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38766517450-11
450
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
38766526450-12
450
369
406(税込)
当日出荷
38766535450-13
450
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
38766544450-14
450
399
439(税込)
当日出荷
38766553450-15
450
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38766569450-16
450
369
406(税込)
当日出荷
38766578450-17
450
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38766587450-18
450
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38766526
2021-04-02
用途: バルブ表示
建設業・工事業

値段も安くて配送も迅速でした。商品自体はよくある開閉表示板です。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする