配管識別シート(縦管用矢印なし)

配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし) - ユニット

厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。

取付方式ステッカー材質ユニシート内容量1枚
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38766693406-88井水250×300極小27
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
38766709406-68井水250×50045
970
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
38766718405-48井水250×70063
1,210
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766727406-65揚水250×500水色45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766736405-45揚水250×700水色63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766745404-45揚水250×1000水色90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766754406-99ろ過250×300うすい黄極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766763406-79ろ過250×500うすい黄45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766779405-59ろ過250×700うすい黄63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766788406-94空調ドレン250×300うすい緑極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766797406-74空調ドレン250×500うすい緑45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766806405-54空調ドレン250×700うすい緑63
1,210
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38766815406-77冷媒ガス250×500うすい赤45
970
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
38766833406-71高温排水250×50045
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766849405-51高温排水250×70063
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766867406-98膨張250×300うすい黄赤極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766876406-78膨張250×500うすい黄赤45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766885405-58膨張250×700うすい黄赤63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766894406-72エアー250×50045
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766903405-52エアー250×70063
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766919406-66処理水250×500水色45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766928405-46処理水250×700水色63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766937404-46処理水250×1000水色90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766964404-41高温水250×1000黄赤90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766973406-69PU排水250×500うすい茶45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766989406-70厨房排水250×500うすい茶45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38766998405-50厨房排水250×700うすい茶63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767007404-50厨房排水250×1000うすい茶90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767016406-82蒸気(往)250×300暗い赤極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767025406-62蒸気(往)250×500暗い赤45
970
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767034405-42蒸気(往)250×700暗い赤63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767043404-42蒸気(往)250×1000暗い赤90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767059406-63蒸気(還)250×500暗い赤45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767068405-43蒸気(還)250×700暗い赤63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767077406-84蒸気ドレン250×300暗い赤極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767086406-64蒸気ドレン250×500暗い赤45
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767095405-44蒸気ドレン250×700暗い赤63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767113405-61バイパス250×700赤紫63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767129404-61バイパス250×1000赤紫90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767138406-87市水250×300水色極小27
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767147406-67市水250×500水色45
970
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767156405-47市水250×700水色63
1,210
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767165406-80ブライン250×500うすい青45
970
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
38767174405-60ブライン250×700うすい青63
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767183404-60ブライン250×1000うすい青90
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767199406-95屋内消火栓250×300極小27
730
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767208406-75屋内消火栓250×50045
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767217405-55屋内消火栓250×70063
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767226406-76連結送水250×50045
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767235405-56連結送水250×70063
1,210
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする