精密ドライバー マイナス セット
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途
精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
材質(グリップ)
スチール
セット内容
(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5
質量(g)
114
種類
セット品
材質(軸)
S45C
ケース寸法(mm)
72×130
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
無
内容量
1セット(6本組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38892036
-
マイナス
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください