曜日別特売
モノタロウ

ビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット

ビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット - モノタロウビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット - モノタロウビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット - モノタロウ
(6件のレビュー)

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。
18Vインパクトに対応。

用途建築工事、内装工事、電気工事などセット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)全長L(mm)65シャンク径(mm)6.35内容量1セット(3個)
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896796-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 機械の組立・メンテナンス
株式会社コア電子製造業

よく使う3種類がセットで安かったので購入しました。

対象商品 : 38896796
2022-10-17
用途: 自動車整備

あまり高トルクはかけられないですが、1/4のアダプターが妙に活躍する時がある。
6mmボルトが大量にある、狭い箇所などには重宝します。

対象商品 : 38896796
2020-04-15
用途: インパクトドライバー使用時あらゆるシーンで活用
ライフライン長野株式会社

ビットソケットアダプターを単独での入手が難しかったのですが、更にボックスレンチのアダプターとセットになっていてとても重宝しています。

対象商品 : 38896796
2019-12-23
用途: 電動ドライバーとソケットレンチの接続に
医療法人西病院

この製品は6.35と9.5のソケットと、6.35の(普通のインパクトの)延長ソケットが組み合わされています。色のついた部分が回るので、そこを持って電動ドライバー作業も出来るそうですが、実際は巻き込みの危険を考えてここは持たないでしょう。むしろ手回しのビット用ドライバーで役に立つと思い、買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 38896796
2020-02-03
用途: インパクトドリルの収納ケースに常備品として
個人のお客様

1セット有れば便利だと思ってました。
クーポンもあったので買ってみました。
インパクトドリルは色々と使っていますので便利です。

対象商品 : 38896796
2021-11-24
用途: 機械の修理、メンテナンス

保持出来るようにとありますがこの長さで保持する必要は無いと思います。それよりもこの部分が空回りすることにより早回しが出来なく不便だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする