曜日別特売

パイプレンチ デラックス

パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックス - MCC(松阪鉄工所)

超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38768976PW-AD15~22~15A
6,180
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38768985PW-AD20~28~20A
6,840
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
38768994PW-AD25~34~25A
8,120
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
38769003PW-AD30~43~32A
9,620
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
38769019PW-AD35~49~40A
11,180
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
38769028PW-AD45~61~50A
16,140
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38769037PW-AD60~77~65A
24,160
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
38769046PW-AD90~102~90A
48,180
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする