日立産機システム
インバータ WJ200シリーズ
寸法(mm)
128H×68W×122.5L
質量(kg)
1.1
保護構造
IP20
冷却方式
自冷
定格出力電圧(V)
3相200~240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39426994
WJ200-004SF
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください