曜日別特売

【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度

【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 - ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 - ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 - ブロードウォッチ
(8件のレビュー)

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。

仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100内容量1個
注意
※DCアダプター電源は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38770647SEC-IRLED-6B
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38770647
2023-12-30
用途: 監視カメラの補助照明
株式会社ネクストサービス業

広い通路の監視カメラが近くのみしか上手く写らない為購入 非常に鮮明に監視できるため、
5台のカメラに取り付け、満足しています。

対象商品 : 38770647
2020-07-26
用途: 防犯カメラの補助ライトとして
有限会社けんでん

別売アダプターが必要!
それに驚きました。
夜間の防犯カメラの補助用に実際取りつけたのですが夜間でも良く写るようになりました。
もうすこし広角だともっと良いと思います。

対象商品 : 38770647
2020-05-29
用途: 防犯カメラの補助照明に使用
その他業種

以前はSEC-IRLED-48を使っていましたが駐車場に使うためより広い範囲で照射したくてこちらにしましたが満足しています。

対象商品 : 38770647
2019-06-14
用途: 防犯カメラ用
農・林・水産業

もう少し軽くて小さければ設置しやすい。
種類を増やしてほしい。

対象商品 : 38770647
2023-05-07
用途: 夜間監視用
建設業・工事業

光量に斑があり均一でない、輸入者が品質管理すべきだ

対象商品 : 38770647
2021-09-27
用途: 防犯カメラの補助

商品説明には6灯式も4灯式も「電源(V)DC12_1A」とあったので12V/1AのACアダプターは別途購入しましたが、本体ラベルには「INPUT 12V/2A」と記載されています。ただ出力が下がるだけなら問題ないのですが、定格の半分の12V/1Aの入力で発熱発火等の不具合が発生しないか心配になってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 38770647
2020-06-14
用途: 防犯カメラの夜間照明
その他業種

「気付かれにくい」とのウタイでしたが、大きくて目立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 38770647
2020-03-08
用途: 赤外線防犯カメラの補助灯
サービス業

6個それぞれのLEDの明るさにバラツキがあり、全体の光量も弱くて補助灯の役目にならない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする