ブロードウォッチ
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品
設置用ビス一式
寸法(mm)
約Φ65×60
質量(g)
約180
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
目安:10~30
内容量
1個
注意
※DCアダプター電源は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38770665
SEC-IRLED-2B
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください