曜日別特売

コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5

コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 - FESTOOL

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。

用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835539201379J
158,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする