FESTOOL
フィニッシュスプレー MPA-F
フィニッシュクリーナーです。コンパウンド等の拭き取り用です。
用途
コンパウンド等の拭き取り用。
トラスコ品番
855-1553
色
透明
容量(mL)
500
質量(g)
570
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835548
202053
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください