シンプルデスク

シンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクトシンプルデスク - サンワダイレクト

広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。

高さ(mm)700間口(mm)1500奥行(mm)1500質量(kg)24.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)総耐荷重(kg)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151027100-DESKH011BRダークブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39151036100-DESKH011Wホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする