シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。
横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。
ファイルや書籍などを収納可能です。
プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。
収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。
横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。
がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。
独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。

天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151413100-DESKF013600×350×11004511.9
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする