不二貿易
ローテーブル ウッディ 7550
材質
繊維板、アクリル樹脂(UV塗装)
幅(mm)
750
高さ(mm)
320
奥行(mm)
500
棚
なし
材質(天板)
繊維板、アクリル樹脂(UV塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×320
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773526
10026
ミディアムブラウン
750×500×320
5.6
天板:8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773517
10025
ライトブラウン
750×500×320
9.6
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。