不二貿易
ローテーブル
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード
天板厚さ(mm)
18
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂)
材質(天板側面)
塩化ビニル樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773605
10859
600
600
315
4.2
ホワイトウォッシュ
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773614
10860
600
600
315
4.6
ブラウン
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773623
10861
600
600
315
4.6
ホワイトウォッシュ
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773648
10863
800
400
310
4.3
ホワイトウォッシュ
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773657
10874
800
400
310
4.3
ナチュラル
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773596
10858
600
600
315
4.2
ブラウン
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773639
10862
800
400
310
4.3
ブラウン
¥
5,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773675
10872
600
600
315
4.2
ナチュラル
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773684
10873
600
600
315
5.6
ナチュラル
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。