曜日別特売

突板ローテーブル

突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易突板ローテーブル - 不二貿易
幅(mm)800高さ(mm)320奥行(mm)400天板耐荷重(kg)8なし天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×320塗装ラッカー塗装折り畳み可否不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3877366610865ナチュラル800×400×3204.6天板:8天然木化粧繊維板(オーク)
8,625
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5257373710864ブラウン800×400×3204.6天板:8天然木化粧繊維板(ウォルナット)
8,625
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする