不二貿易
ちゃぶ台 CB-4530
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
190
質量(kg)
4
天板耐荷重(kg)
3
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×40
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×190
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773718
10977
¥
2,875
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません