突板サイドテーブル

突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易突板サイドテーブル - 不二貿易
(1件のレビュー)
高さ(mm)600幅(mm)350奥行(mm)460材質天然木化粧繊維板(ウォールナット)[ラッカー塗装]、スチール[エポキシ樹脂塗装]質量(kg)2.4ブラウン/ブラックキャスターなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×460×600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×460×600総耐荷重(kg)天板:5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3877373612519
7,375
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38773736
2021-10-12
用途: マウスや本などを置いています。
その他業種

メインの作業机の手前に置いてつかっています。メインの机は約70センチの高さで、マウスを使うには少々高く腕が疲れていたもので、それより低く、かつ机の前に置ける大きさのものはないかとこちらを購入しました。個人的に狙い通りの使い方が出来満足しています。足が片方にしかない形状なので力を込めるような作業には向かない気がしますが、わたしのようにマウスを動かしたり本を置いたりする分には問題ない感じです。こちらを導入したことで作業が捗りたいへんありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする