不二貿易
UVローテーブル ルーチェ
材質
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
高さ(mm)
320
棚
なし
材質(天板)
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
折り畳み可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773806
12845
ホワイト
750×500×320
5.9
天板:8
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773815
12846
ブラック
750×500×320
5.9
天板:8
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773833
12848
ブラック
900×600×320
7
天板:8
¥
9,375
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773824
12847
ホワイト
900×600×320
7
天板:8
¥
9,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。