不二貿易
カラーミニテーブル CCB4530
幅(mm)
450
高さ(mm)
190
奥行(mm)
300
棚
なし
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773903
14421
ホワイト
450×300×190
2
天板:3
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773919
14423
ブラウン
450×300×190
2
天板:3
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773928
14424
ライトピンク
450×300×190
2
天板:3
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773937
14425
ペールグリーン
450×300×190
2
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。