不二貿易
ガス昇降式テーブル
質量(kg)
12.5
材質
プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×115~700
昇降範囲(mm)
115~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774034
74709
¥
26,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません