不二貿易
レーシングチェア キッズ用
仕様
キッズサイズ、ガス圧昇降式、合成皮革使用でお手入れ簡単、キャスター付き
材質
PU+PVC、ナイロン樹脂、鉄
幅(mm)
500
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
825~900
奥行(mm)
500
肘掛
なし
座高(mm)
440~520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774129
60700
レッド
825~900
440~520
7.2
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38774138
60701
ブルー
825~900
440~520
7.2
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。