曜日別特売

傘立て

傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易傘立て - 不二貿易
(6件のレビュー)

シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。
スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。
お出かけ時のイライラも解消します。
また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。

用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774226837083480×293×512
8,375
6,498
7,148(税込)
欠品中
お客様組立品
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
38774217837072290×270×510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
387742268370846820534-83708 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534傘立 15本用 常設タイプモノタロウ1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 職員通路に設置
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

今まであったものが古くなり、買い換えました。汚れても掃除もしやすく満足しています

対象商品 : 38774226
2024-06-10
用途: 来客用傘立て

ドアの入口付近に設置する為、風の影響を心配していましたが、重量感・高級感があり満足しています。
送料込みなら嬉しいのですが・・・

対象商品 : 38774226
2024-06-29
用途: 職場の玄関
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたのが古くなり交換しました。サイズぴったりで良かったです。

対象商品 : 38774226
2023-01-27
用途: 雨天時
東栄汽船株式会社運輸・通信業

傘の収納本数が増えたため、従来の傘立て(丸型)と交換するために購入しました。出入り口付近にちょうど良いサイズで収まりがよく、満足しています。

対象商品 : 38774226
2022-04-13
用途: 事務所入り口
ケイヒン株式会社運輸・通信業

女子職員が数分で組み立てました。スッキリ収まって納得しています。

対象商品 : 38774226
2020-10-21
用途: 傘立て
日鉄環境エネルギーサービス株式会社サービス業

簡単に組み立てることができまた、ある程度の傘の本数を立てることができるので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする