曜日別特売

ポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ

ポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38790405SIC-133-15-1ホワイト
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790414SIC-133-15-2クリーム
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790423SIC-133-15-3ベージュ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790439SIC-133-15-5ペールピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790448SIC-133-15-6シャーベットブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790457SIC-133-15-7クリスタルグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790466SIC-133-15-9パウダーピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790475SIC-133-15-12サンドベージュ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790484SIC-133-15-16ラピス
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790493SIC-133-15-18ショーブ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790509SIC-133-15-20プラム
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790518SIC-133-15-24カラシ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790527SIC-133-15-26ラスト
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790536SIC-133-15-27アンティークゴールド
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790545SIC-133-15-29チャイナブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790554SIC-133-15-31アッシュグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790563SIC-133-15-32サフラン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790579SIC-133-15-34オリーブグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790588SIC-133-15-35ブラウン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790597SIC-133-15-36ダークブラウン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790606SIC-133-15-37イエローグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790615SIC-133-15-39ダークグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790624SIC-133-15-40ワイン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790633SIC-133-15-43ガーネット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790649SIC-133-15-45コバルトブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790658SIC-133-15-47ナイトブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790667SIC-133-15-48シルバー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790676SIC-133-15-49チャコール
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790685SIC-133-15-50ブラック
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790694SIC-133-15-52アプリコット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790703SIC-133-15-53ローズレッド
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790719SIC-133-15-54サルビア
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790728SIC-133-15-55フラミンゴ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790737SIC-133-15-59オールドローズ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790746SIC-133-15-60マシュマロピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790755SIC-133-15-61アズキ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790764SIC-133-15-63コパー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790773SIC-133-15-65マスカット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790789SIC-133-15-66ウグイス
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790798SIC-133-15-67グレープフルーツ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790807SIC-133-15-68モスグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790816SIC-133-15-70キャメル
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790825SIC-133-15-71オリーブ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790834SIC-133-15-73ダークセピア
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790843SIC-133-15-74スモークブラウン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790859SIC-133-15-76グリーンティー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790868SIC-133-15-81パウダーブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790877SIC-133-15-82ブルーライト
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790886SIC-133-15-84オールドネイビー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38790895SIC-133-15-85ムーンライトブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする