曜日別特売

ポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ

ポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全80種類を絞り込む
80種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38794404SIC-133-9-1ホワイト
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794413SIC-133-9-2クリーム
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794429SIC-133-9-3ベージュ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794438SIC-133-9-5ペールピンク
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794447SIC-133-9-6シャーベットブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794456SIC-133-9-7クリスタルグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794465SIC-133-9-9パウダーピンク
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794474SIC-133-9-12サンドベージュ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794483SIC-133-9-16ラピス
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794499SIC-133-9-18ショーブ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794508SIC-133-9-20プラム
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794517SIC-133-9-24カラシ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794526SIC-133-9-26ラスト
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794535SIC-133-9-27アンティークゴールド
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794544SIC-133-9-29チャイナブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794553SIC-133-9-31アッシュグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794569SIC-133-9-32サフラン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794578SIC-133-9-34オリーブグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794587SIC-133-9-35ブラウン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794596SIC-133-9-36ダークブラウン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794605SIC-133-9-37イエローグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794614SIC-133-9-39ダークグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794623SIC-133-9-40ワイン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794639SIC-133-9-43ガーネット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794648SIC-133-9-45コバルトブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794657SIC-133-9-47ナイトブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794666SIC-133-9-48シルバー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794675SIC-133-9-49チャコール
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794684SIC-133-9-50ブラック
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794693SIC-133-9-52アプリコット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794709SIC-133-9-53ローズレッド
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794718SIC-133-9-54サルビア
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794727SIC-133-9-55フラミンゴ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794736SIC-133-9-59オールドローズ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794745SIC-133-9-60マシュマロピンク
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794754SIC-133-9-61アズキ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794763SIC-133-9-63コパー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794779SIC-133-9-65マスカット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794788SIC-133-9-66ウグイス
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794797SIC-133-9-67グレープフルーツ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794806SIC-133-9-68モスグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794815SIC-133-9-70キャメル
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794824SIC-133-9-71オリーブ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794833SIC-133-9-73ダークセピア
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794849SIC-133-9-74スモークブラウン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794858SIC-133-9-76グリーンティー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794867SIC-133-9-81パウダーブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794876SIC-133-9-82ブルーライト
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794885SIC-133-9-84オールドネイビー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794894SIC-133-9-85ムーンライトブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする