ポリエステルグログランリボン/15ミリ

ポリエステルグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステルグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステルグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステルグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

8サイズ×105色 ポリエステルのグログランリボンです。ポリエステルのため物性がよく、スタイリッシュなデザイン。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど様々な製品との相性が抜群です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)15 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
105件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38827995 SIC-199-15-1 ホワイト
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828004 SIC-199-15-2 クリーム
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828013 SIC-199-15-3 ベージュ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828029 SIC-199-15-5 ペールピンク
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828038 SIC-199-15-6 シャーベットブルー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828047 SIC-199-15-7 クリスタルグレイ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828056 SIC-199-15-9 パウダーピンク
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828065 SIC-199-15-12 サンドベージュ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828074 SIC-199-15-13 ミント
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828083 SIC-199-15-15 パセリ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828099 SIC-199-15-16 ラピス
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828108 SIC-199-15-18 ショーブ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828117 SIC-199-15-20 プラム
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828126 SIC-199-15-21 パンプキン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828135 SIC-199-15-23 ブルーグレイ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828144 SIC-199-15-24 カラシ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828153 SIC-199-15-26 ラスト
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828169 SIC-199-15-27 アンティークゴールド
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828178 SIC-199-15-28 ワサビ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828187 SIC-199-15-29 チャイナブルー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828196 SIC-199-15-31 アッシュグレイ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828205 SIC-199-15-32 サフラン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828214 SIC-199-15-34 オリーブグレイ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828223 SIC-199-15-35 ブラウン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828239 SIC-199-15-36 ダークブラウン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828248 SIC-199-15-37 イエローグリーン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828257 SIC-199-15-39 ダークグリーン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828266 SIC-199-15-40 ワイン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828275 SIC-199-15-41 チェリー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828284 SIC-199-15-42 レッド
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828293 SIC-199-15-43 ガーネット
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828309 SIC-199-15-44 ターコイズ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828318 SIC-199-15-45 コバルトブルー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828327 SIC-199-15-47 ナイトブルー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828336 SIC-199-15-48 シルバー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828345 SIC-199-15-49 チャコール
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828354 SIC-199-15-50 ブラック
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828363 SIC-199-15-52 アプリコット
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828379 SIC-199-15-53 ローズレッド
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828388 SIC-199-15-54 サルビア
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828397 SIC-199-15-55 フラミンゴ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828406 SIC-199-15-56 バーガンディー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828415 SIC-199-15-59 オールドローズ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828424 SIC-199-15-60 マシュマロピンク
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828433 SIC-199-15-61 アズキ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828449 SIC-199-15-63 コパー
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828458 SIC-199-15-65 マスカット
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828467 SIC-199-15-66 ウグイス
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828476 SIC-199-15-67 グレープフルーツ
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38828485 SIC-199-15-68 モスグリーン
3,530
3,490
3,839 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする